Insertar un cuadrado de 3/8″, 9x12

Número de artículo: 7679800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta insertable cuadrangular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7679800
EAN / GTIN 4002805762011
Número del fabricante 7679800
Número L L60160 3688

Descripción

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Acople SE 9x12
Capacidad de carga continua de 1/4″ a 30 N·m
Capacidad de carga continua de 3/8″ a 135 N·m
Capacidad de carga continua de 1/2″ a 150 N·m

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 10 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
  • Capacidad de carga continua: 3/8″/135 Nm
  • Anchura total [mm]: 20 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 20,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 20 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 14 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Tamaño de puntada [métrico]: 17,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra