Botte de sécurité DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 1 DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 1, Taille 43

Número de artículo: 7679101-43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Stahl
  • Résistance à la pénétration: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Stahl
Résistance à la pénétration Metallfreier Durchtrittschutz
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 43
Type de produit Bottes de sécurité

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7679101-43
EAN / GTIN 4030839379455
Número del fabricante 7679101-43

Descripción

Description:

  • Nubuck imperméabilisé
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle-intérieure semi-orthopédique ESD black
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle PU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Embout résistant à l'abrasion en TPU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • Chaussures pour femmes : les pointures 36 à 39 sont parfaitement adaptées à l'ergonomie des pieds des femmes.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra