Cizalla universal de corte continuo 235 mm

Número de artículo: 767710 235
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 235 mm
Longitud filos 50 mm
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 767710 235
EAN / GTIN 4010220028933
Número del fabricante D51A

Descripción

Ejecución:

Filo de acero fino inoxidable bonificado; escalonado lateralmente para cortes continuos. Bastidor sólido de plástico reforzado por fibra de vidrio con inserto de material blando agradable al tacto. Unión roscada articulada reajustable, muelle de apertura incorporado y pasador de cierre.
Capacidad de corte: chapa de aluminio / cobre hasta 0,7 mm, chapa normal hasta 0,6 mm.

Ventaja:

La cabeza de cizalla acodada garantiza una distancia práctica entre la mano y el material de corte.

Aplicación:

Corta materiales de grosor y dureza media. Para cortes continuos largos y rectos, y radios amplios.