Llave de boca Z 16 12 mm

Número de artículo: 7676890
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta insertable de boca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7676890
EAN / GTIN 4002805871126
Número del fabricante 7676890
Número L L60160 1856

Descripción

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Espiga de 16 mm

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 16 mm
  • Anchura total [mm]: 29 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 29 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 7 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 12
  • Tamaño de puntada [métrico]: 32,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra