Cizalla para corte continuo de chapa 260 mm

Número de artículo: 767500 260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 260 mm
    Longitud filos 32 mm
    Tipo de boca cortante por la derecha
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 767500 260
    EAN / GTIN 4010220000144
    Número del fabricante D27B

    Descripción

    Ejecución:

    Como cizallas ideales para chapa. Cabeza de cizalla de acero fino (HRC 60), brazos de chapa de acero, niquelados. Mango de 2 componentes con inserto de material blando, fácil de sujetar y agradable al tacto.
    Capacidad de corte: Chapas hasta 1,8 mm; chapas V2A hasta 1,2 mm.

    Aplicación:

    Para cortes rectos continuos.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra