Botas de seguridad con cordones IMPULSE EA blue Mid ESD S2 Typ 2 IMPULSE EA blue Mid ESD S2 Typ 2, Talla 44

Número de artículo: 7672602-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie IMPULSE
    Clase de protección S2
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 44
    Color blau
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7672602-44
    EAN / GTIN 4030839313497
    Número del fabricante 7672602-44
    Número L L00790 4058

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra hidrófoba
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla semiortopédica ESD negra
    • Suela interior ESD de lana suave
    • Suela de TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
    • Puntera resistente a la abrasión
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S2 SRC, form B