• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cizalla para chapa Ideal con mango de 2 componentes 230 mm

Número de artículo: 767050 230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 230 mm
Longitud filos 30 mm
Tipo de boca cortante por la derecha
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 767050 230
EAN / GTIN 4010220031957
Número del fabricante D39ASS

Descripción

Ejecución:

Cabeza de cizalla de acero fino (mín. HRC 61). Cabeza de cizalla compacta con atornilladura de cabeza parcialmente empotrada. Mango de 2 componentes con inserto de material blando, fácil de sujetar y agradable al tacto. Ángulo de apertura reducido del mango para el manejo optimizado con la misma longitud de corte. Pestillo de cierre central para el manejo sencillo sin cambiar la sujeción (apto para diestros y zurdos). Capacidad de corte: Chapas hasta 1,8 mm; chapas V2A hasta 1,2 mm.

Ventaja:

Tejido extremadamente robusto con inserto de acero sinterizado, de funcionamiento suave y desgaste reducido. Reducción al mínimo de la aplicación de fuerza gracias a la menor anchura de abertura del mango y la doble transmisión por palanca.