Cizalla para contornear chapa con mango de 2 componentes 240 mm

Número de artículo: 767025 240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 240 mm
    Longitud filos 40 mm
    Tipo de boca cortante por la izquierda
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 767025 240
    EAN / GTIN 4010220000038
    Número del fabricante D16L

    Descripción

    Ejecución:

    Micro-dentado. Cabeza de cizalla de acero fino (HRC 58 − 60), brazos de chapa de acero, niquelados. Mango de 2 componentes con inserto de material blando, fácil de sujetar y agradable al tacto.
    Capacidad de corte: Chapas hasta 1,8 mm; chapas V2A hasta 1,2 mm.

    Aplicación:

    Para cortes continuos rectos y de figuras.