Cizalla ideal para chapa 240 mm

Número de artículo: 766100 240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 240 mm
Longitud filos 24 mm
Tipo de boca cortante por la derecha
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 766100 240
EAN / GTIN 4010220010969
Número del fabricante D17ASS

Descripción

Ejecución:

Cabeza de cizalla forjada en estampa, filos templados por inducción. Atornillado industrial reajustable, transmisión doble de palanca con muelle de apertura incorporado.
Con microdentado. Cabeza de cizalla de acero fino S (HRC 60 − 62), brazos completamente de acero forjado con protección antideslizante.
Capacidad de corte: Chapas hasta 2,0 mm; chapas V2A hasta 1,5 mm.
  • Bisel de corte optimizado para una salida de chapa mejorada.
  • El ángulo de abertura de los mangos reducido y la prolongación de los filos hacia la articulación suponen una fuerza de aplicación inferior durante el corte.

Aplicación:

Para cortes continuos rectos y de figuras.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra