Botas de seguridad con cordones ARTURO black-red Mid ESD S3 ARTURO black-red Mid ESD S3, Talla 41

Número de artículo: 765511-41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Plástico
  • Seguridad antiperforación: Protección contra perforación exenta de metal
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie ARTURO
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Seguridad antiperforación Protección contra perforación exenta de metal
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 41
Color negro/rojo
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 765511-41
EAN / GTIN 4030839346549
Número del fabricante 765511-41

Descripción

Descripción:

  • Material textil hidrófobo/Microfibra hidrófoba
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Equipamiento sin cuero
  • BIOMEX PROTECTION© - Brazalete para la estabilización del tobillo