Botas de seguridad con cordones RENZO Biomex GTX ESD S3 CI RENZO Biomex GTX ESD S3 CI, Talla 50

Número de artículo: 765421-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie RENZO
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 50
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 765421-50
EAN / GTIN 4030839248850
Número del fabricante 765421-50

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca/Cuero nobuck hidrófobo
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de PU/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form B
  • BIOMEX PROTECTION© - Brazalete para la estabilización del tobillo