Llave para filtro de aceite No. 12007/1 1) L.150 mm

Número de artículo: 76521001
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 76521001
EAN / GTIN 4018754048199
Número del fabricante 76521001
Número L L60010 1731

Descripción

Descripción:

  • Con correa de acero ajustable
  • Para filtros de aceite y conexiones redondas de 80 a 110 mm
  • Resistencia al deslizamiento extrema gracias a las levas de acero endurecido

Característica:

  • Longitud [mm): 150 mm
  • No.: 12007/1 1)
  • Peso: 226 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra