Botas de invierno de seguridad (Forma C) JOSCHI ESD S3 CI JOSCHI ESD S3 CI, Talla 42

Número de artículo: 76521-42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie JOSCHI
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
    Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 42
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 76521-42
    EAN / GTIN 4030839268506
    Número del fabricante 76521-42

    Descripción

    Descripción:

    • Cuero de vaca
    • Forro cálido
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa de lana cálida ESD
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela con perfil profundo de PU/PU SAFEGUARD
    • Puntera de PU
    • Puntera de aluminio
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C
    • Ajuste extra ancho
    • Combinación: cordones y cremallera