Descripción:
Llave dinamométrica con reloj comparador y puntero de arrastre
Control del apriete (derecha/izquierda) y comprobación de los valores de apriete
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ o 1″ doble cuadrado.
Modelos No. 8301-04 a No. 8304-80: Con función de carraca integrada
Certificado según DIN EN ISO 6789 +/- 4 % de tolerancia
Protección de sobrecarga incorporada - parada mecánica hasta un máximo de 25 % de sobrecarga del valor máximo
Construcción ligera y robusta de aluminio
Modelos No. 8301-04 a No. 8301-40: Cumple con la EPA (Área electrostática protegida)
Los modelos No. 8303-40 a No. 8305-20 tienen una señal audiovisual como estándar
Característica:
- Tipo de accionamiento: Doble escuadra
- accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
- Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Par (mín.) [lbf pulg.]: 21 lbf in
- Par (máx.) [lbf pulg.]: 105 lbf in
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 2,4 Nm - 12 Nm
- Campo de aplicación:
- Fabricación
- Control de calidad
- Mantenimiento
- Versión EPA/ESD: x
- Altura total [mm]: 61 mm
- Longitud total [mm]: 244 mm
- Material: Carcasa de aluminio, manillar de acero tubular
- Precisión de medición Par: +/- 4% de tolerancia del valor indicado
- Precisión: +/- 4 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
- División de escala: 0,5
- Graduación de la escala [lbf in]: 2 lbf in
- División de escala [Nm]: 5 Nm
- Tipo de escala: Doble
- Aislamiento 1000 V: no
- Software de evaluación: no
- Ajuste fijo: no
- Visualización gráfica: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automoción
- Electrónica
- Industria
- Construcción y vehículos comerciales
- Militar
- Ingeniería mecánica
- Servicios