Tijeras Kevlar® 140 mm

Número de artículo: 763182 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
510 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Longitud filos 40 mm
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 763182 140
EAN / GTIN 4045197782533
Número del fabricante 763182 140

Descripción

Ejecución:

De acero al carbono bonificado, de alta resistencia. Grandes taladros de agarre en el mango de plástico para un trabajo favorable. Los filos con microdentado rectificados con precisión garantizan un corte limpio y evitan el deslizamiento de las fibras.
Con mango de 2 componentes y atornilladura oculta.

Aplicación:

Especial para el corte de fibras de Kevlar®.