Cizalla de seguridad para flejes, Longitud total: 260mm

Número de artículo: 762850 260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 260 mm
Longitud filos 38 mm
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 762850 260
EAN / GTIN 4010220030981
Número del fabricante D123S

Descripción

Ejecución:

Parte inferior plana para introducir la herramienta fácilmente por debajo de cintas fuertemente tensadas.
Cizalla de seguridad para flejes con transmisión doble de palanca. Cabeza de cizalla de fundición de precisión bonificada, filos templados por inducción. Un pisador de polímeros evita que la cinta salte hacia arriba durante el procedimiento de corte. Mango 2 componentes y protección antideslizamiento. Para flejes de acero templado para embalajes hasta máximo de 32 × 1 mm.