Tubo de extensión F

Número de artículo: 7622020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tubo encajable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7622020
EAN / GTIN 4002805872741
Número del fabricante 7622020
Número L L60160 1479

Descripción

Descripción:

Trabajo sin esfuerzo - extensión del brazo de la palanca
Tubos de extensión para llaves de torsión serie DREMOMETER E - F
Tubo encajable
Individual, en bolsa de plástico

Característica:

  • Diseño: Sólo para extensión
  • Anchura total [mm]: 45 mm
  • Altura total [mm]: 45 mm
  • Longitud total [mm]: 745 mm
  • Uso/aplicación: DREMOMETER E/F
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra