Cizalla para cortes circulares en chapa 275 mm

Número de artículo: 761500 275
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 275 mm
Longitud filos 40 mm
Tipo de boca cortante por la derecha
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 761500 275
EAN / GTIN 4010220001035
Número del fabricante D208-275

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Cabeza de cizalla pulida curvada en redondo y brazos pintados abiertos. De acero fino, filos templados por inducción (HRC 60), también para chapas V2A.

Aplicación:

Para cortes circulares y curvados.