Botas de seguridad con cordones TILL Mid ESD S3 HI TILL Mid ESD S3 HI, Talla 40

Número de artículo: 761191-40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie TILL
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 40
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 761191-40
    EAN / GTIN 4030839189467
    Número del fabricante 761191-40

    Descripción

    Descripción:

    • Cuero de vaca
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
    • Suela interior ESD de lana suave
    • Suela intermedia de acero
    • Suela de GOMA/PU SAFETY-GRIP
    • Puntera resistente a la abrasión
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, form B