• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cizalla para chapa perforada Acero fino 250 mm

Número de artículo: 761100 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Longitud filos 42 mm
Tipo de boca cortante por la izquierda
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 761100 250
EAN / GTIN 4010220000878
Número del fabricante D207-250L-H

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Cabeza de cizalla pulida, alargada, con salida puntiaguda y brazos abiertos de inmersión o pintados.
De acero fino, filos templados por inducción (HRC 60); apto para chapas V2A.

Aplicación:

Para cortes curvados y cortes rectos cortos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos