• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Botas de seguridad con cordones SHADOW Mid ESD S3 SHADOW Mid ESD S3, Talla 37

Número de artículo: 761081-37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SHADOW
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 37
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 761081-37
EAN / GTIN 4030839227138
Número del fabricante 761081-37
Número L L00790 2913

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro de piel
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO beige
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU L10
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Cordones de recambio incluidos