• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Cizalla para chapa perforada Con filos HSS, cortante por la derecha, Longitud total: 300mm

Número de artículo: 761050 300
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 300 mm
Longitud filos 47 mm
Tipo de boca cortante por la derecha
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 761050 300
EAN / GTIN 4010220000311
Número del fabricante D407-300
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Cabeza de cizalla pulida, alargada, con salida puntiaguda y brazos abiertos de inmersión o pintados.
Con filos HSS (HRC 65). Duración de los filos especialmente prolongada (para todas las chapas; chapas V2A y chapas duras de hasta 1,0 mm).

Aplicación:

Para cortes curvados y cortes rectos cortos.