Alicate universal ∙ 310 mm

Número de artículo: 760N-3
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
    Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 760N-3
    EAN / GTIN 4000896030514
    Número del fabricante 760N-3
    Número L L60140 169

    Descripción

    Descripción:

    • Ranuras de guía con fresado posterior
    • Boca templada por inducción
    • Articulación ranurada superpuesta
    • Superficie: cromada
    • DIN ISO 8976
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 310 mm
    • Peso neto (kg): 0.64 kg
    • Rango de apertura: 65 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra