Alicate universal ∙ 260 mm

Número de artículo: 760N-2
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 760N-2
EAN / GTIN 4000896030484
Número del fabricante 760N-2
Número L L60140 168

Descripción

Descripción:

  • Ranuras de guía con fresado posterior
  • Boca templada por inducción
  • Articulación ranurada superpuesta
  • Superficie: cromada
  • DIN ISO 8976
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 260 mm
  • Peso neto (kg): 0.35 kg
  • Rango de apertura: 50 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra