Cizallas para corte continuo de chapa Acero de herramientas, cortante por la derecha, Longitud total: 300mm

Número de artículo: 760601 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
755 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 300 mm
Longitud filos 62 mm
Tipo de boca cortante por la derecha
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 760601 300
EAN / GTIN 4062406253806
Número del fabricante 760601 300

Descripción

Ejecución:

De acero para herramientas, filos templados por inducción (HRC 58 − 60), también para chapas V2A.
Forjada en estampa. Cabeza de cizalla pulida y brazos abiertos, de inmersión o pintados.

Aplicación:

Especial para cortes continuos y largos.