• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cizallas para corte continuo de chapa Con filos HSS 350 mm

Número de artículo: 760550 350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 350 mm
Longitud filos 65 mm
Tipo de boca cortante por la derecha
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 760550 350
EAN / GTIN 4010220000403
Número del fabricante D418-350

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Cabeza de cizalla pulida y brazos abiertos, de inmersión o pintados.
Con filos HSS (HRC 65). Duración de los filos especialmente prolongada (para todas las chapas; chapas V2A y chapas duras de hasta 1,0 mm).

Aplicación:

Especial para cortes continuos y largos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra