{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Kunststoff | |
Seguridad antiperforación | Metallfreier Durchtrittschutz | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 43 | |
Color | schwarz | |
Tipo de producto | Botas de seguridad |
Número de artículo | 760521-43 | |
EAN / GTIN | 4030839284957 | |
Número del fabricante | 760521-43 | |
Número L | L00790 5435 |