Cizalla manual para chapas Acero de herramientas 250 mm

Número de artículo: 760201 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.885 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 250 mm
    Longitud filos 60 mm
    Tipo de boca cortante por la derecha
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 760201 250
    EAN / GTIN 4062406253790
    Número del fabricante 760201 250

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. Cabeza de cizalla pulida y brazos abiertos, de inmersión o pintados.
    De acero para herramientas, filos templados por inducción (HRC 58 − 60), también para chapas V2A hasta 1,0 mm.

    Aplicación:

    Para cortes rectos.

    Norma:

    Similar a DIN 6438