TF-SE100 Torcofix SE 20-100 N.m

Número de artículo: 7600210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7600210
EAN / GTIN 4002805410011
Número del fabricante 7600210
Número L L60160 515

Descripción

Descripción:

Acople SE para herramientas de inserción (fija, poligonal cerrada , carraca reversible)
Para aprietes controlados a derecha e izquierda
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Sistema ergonómico para el ajuste de la torsión
Escala doble N·m y lbf-ft
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Para bocas especiales, por favor tenga en cuenta las distancias de calibración

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 17,5 mm
  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Almacenamiento: Caja de plástico
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Mantenimiento y reparación
  • Profundidad de inserción 1: 16,0 mm
  • Anchura total [mm]: 44 mm
  • Altura total [mm]: 44 mm
  • Longitud total [mm]: 369,5 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 300,2 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 24,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 19 mm
  • Material: construcción tubular de acero lacado, con rectangular galvanizado
  • Vernier Nm: 0,5 Nm
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Cierre de seguridad
  • División de escala: 5
  • División de escala [Nm]: 5 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Tamaño de puntada [métrico]: 17,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industria
    • Construcción y vehículos comerciales
    • Militar
    • Energía
    • Maquinaria
    • Utilidades
    • Servicios
    • Agricultura
    • Petróleo y gas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra