LLAVE PIPA 6X12 CARAS 9MM SLS

Número de artículo: 76.9SLS
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 76.9SLS
EAN / GTIN 3662424051791
Número del fabricante 76.9SLS

Descripción

Descripción:

  • Herramienta con solución de fijación FACOM SLS que salvaguarda de cualquier riesgo de caída
  • La solución de cable prensado ″rotante″ elegida y probada por FACOM mantiene la ergonomía de la herramienta
  • Llave de boca perforada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta de 12 filos para ángulo de rotación 30° y cabeza larga de 6 filos
  • Cabeza corta canulada para varillas roscadas
  • Dimensiones métricas: 8 a 32 mm
  • Diseño: cromado satinado

Característica:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 13,5
  • d [mm]: 7
  • d1 [mm]: 6
  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 122
  • L1 [mm]: 26
  • [g]: 100