LLAVE PIPA 6X12 CARAS 28MM

Número de artículo: 76.28
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 76.28
EAN / GTIN 3148511210000
Número del fabricante 76.28
Número L L60130 6399

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, canulada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta de doce caras para ángulo de giro de 30° y cabeza larga hexagonal
  • Cabeza corta canulada para varillas roscadas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 28
  • B [mm]: 39,5
  • d [mm]: 22,0
  • d1 [mm]: 19,0
  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 290
  • L1 [mm]: 75
  • T [mm]: 28
  • [g]: 950