LLAVE PIPA 6X12 CARAS 19MM

Número de artículo: 76.19
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 76.19
EAN / GTIN 3148511209103
Número del fabricante 76.19
Número L L60130 848

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, canulada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta de doce caras para ángulo de giro de 30° y cabeza larga hexagonal
  • Cabeza corta canulada para varillas roscadas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 28,5
  • d [mm]: 15,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H [mm]: 41
  • L [mm]: 204
  • L1 [mm]: 51
  • T [mm]: 19
  • [g]: 430

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra