LLAVE PIPA 6X12 CARAS 16MM

Número de artículo: 76.16
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 76.16
EAN / GTIN 3148511208809
Número del fabricante 76.16
Número L L60130 858

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, canulada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta de doce caras para ángulo de giro de 30° y cabeza larga hexagonal
  • Cabeza corta canulada para varillas roscadas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 24,0
  • d [mm]: 13,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 178
  • L1 [mm]: 46
  • T [mm]: 16
  • [g]: 285