LLAVE PIPA 6X12 CARAS 15MM

Número de artículo: 76.15
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 76.15
    EAN / GTIN 3148511208700
    Número del fabricante 76.15
    Número L L60130 859

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, canulada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
    • Cabeza corta de doce caras para ángulo de giro de 30° y cabeza larga hexagonal
    • Cabeza corta canulada para varillas roscadas
    • Cromado, acabado satinado

    Característica:

    • A [mm]: 15
    • B [mm]: 22,5
    • d [mm]: 10,5
    • d1 [mm]: 10,0
    • H [mm]: 34
    • L [mm]: 169
    • L1 [mm]: 42
    • T [mm]: 14
    • [g]: 230