Alicate universal ∙ 250 mm

Número de artículo: 759N-2
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 759N-2
EAN / GTIN 4000896030415
Número del fabricante 759N-2
Número L L60140 845

Descripción

Descripción:

  • Alicate universal
  • Cabezal y articulación pulidas sin recubrimiento
  • Articulación empotrada
  • Superficie: pintada en color azul
  • DIN ISO 8976
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 250 mm
  • Peso neto (kg): 0.33 kg
  • Rango de apertura: 30 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra