• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Nageleisen 500 mm

Número de artículo: 759856 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.060 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 500 mm
Dimensiones del mango (ovalado) 20×12 mm
Peso 1,3 kg
Tipo de producto CLAVERA

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 759856 500
EAN / GTIN 4062406130572

Descripción

Ejecución:

Clavera con uña curvada hacia arriba y filo de cincel ligeramente curvado hacia abajo, templado y pintado. De perfil de acero ovalado.