Alicate para bombas de agua, antichispas 250 mm

Número de artículo: 759737 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Abertura de sujeción para hexágono 40 mm
Abertura de sujeción para tubos 1.1/2 pul
Norma ISO 8976
Material Cobre-berilio
exento de chispas
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 759737 250
EAN / GTIN 7630027450033
Número del fabricante EC2500B

Descripción

Ejecución:

Aleación Ampco especial, anticorrosiva y antimagnética.
Con cubiertas en los mangos.

Norma:

ISO 8976

Material:

Cobre-berilio

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra