{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 12 mm | |
Norma | DIN 3113 | |
Longitud llave L | 205 mm | |
Material | Aluminio-bronce | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 759715 12 | |
EAN / GTIN | 7630027400304 | |
Número del fabricante | AA0012A |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, antichispas 12 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
38,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
244 piezas en stock
3,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
268 piezas en stock
6,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 5,5 | 6 | |
Longitud llave L | 205 | 160 | 220 |
Ancho de llave | 12 | 12 | 12 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Aluminio-bronce | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo molibdeno |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10 | 9 | |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |