Llave de dos bocas antichispas 21X23 mm

Número de artículo: 759710 21X23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de llave 1 21 mm
    Anchura de llave 2 23 mm
    Norma DIN 895
    Longitud llave L 220 mm
    Posición de la boca 1 15 grados
    Posición de la boca 2 15 grados
    Material Aluminio-bronce
    Medidas anchos de llave métrico
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 759710 21X23
    EAN / GTIN 7630027401790
    Número del fabricante AB2123A

    Descripción

    Ejecución:

    Aleación Ampco especial, anticorrosiva y antimagnética.

    Norma:

    DIN 895

    Material:

    Aluminio-bronce