Discos de corte para raíles 300 x 3,5

Número de artículo: 75938
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 75938
EAN / GTIN 9003170759380
Número del fabricante 75938
Número L L50140 88

Descripción

Descripción:

Este ESTÁNDAR disco de corte es una solución económica cuando se trata de la separación de rieles por medio de aisladores de gasolina o eléctricos. Para su uso en condiciones extremas, combina estabilidad y muy buen durabilidad/duración/vida útil con eficiencia de corte y horas de trabajo cortas. Además, esta herramienta también se puede utilizar en máquinas estacionarias de alto rendimiento.

Característica:

  • Forma: 41H DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Rieles
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: A30S-BFSRAIL
  • Dimensión (D x D x H): 300 x 3,5 x 22,23 mm
  • Diámetro: 300 mm
  • Grosor: 3,5 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Cortador de potencia

Ventaja:

  • El producto ofrece tiempos de separación más cortos con poca fuerza: Incluso en caso de fluctuaciones de humedad, frío y temperatura
  • Las superficies de corte limpias y desnudas reducen el retrabajo y los tiempos de trabajo
  • Muy buena durabilidad/duración/vida útil y estabilidad
  • También es adecuado para máquinas estacionarias potentes (más de 5 kW)

Aplicación:

  • Para desconectar rieles
  • Diseñado para el inserto on eléctrico o cortadoras manuales de motor de gasolina

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra