Descripción:
El Basic Cut AND GRIND disco de corte es una herramienta universal para todos los requisitos de corte y rectificado. Este disco de corte está diseñado para separarse rápida y eficientemente con el lijadora angular y To rectificado. Con el Cut Y GRIND disco de corte, es posible manejar aplicaciones como rectificado, desbarbado y moldeado, así como cortar y ranurar con una sola herramienta y en un solo paso.
Característica:
- Forma: 27 Cut Y GRIND
- Tamaño del grano: 30
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneidad material: acero fino, acero
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: A 30 Q- BF
- Dimensión (D x U x H): 125 x 2,8 x 22,23 mm
- Diámetro: 125 mm
- Grosor: 2,8 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Gracias a Cut Y GRIND, aplicaciones como rectificado, desbarbado y moldeado, así como corte y ranurado son posibles con una sola herramienta
- El producto ofrece un buen rendimiento con los más altos estándares de seguridad
Aplicación:
- Para el mecanizado de varias calidades de acero y acero inoxidable