Martillo de metal ligero 1500 g

Número de artículo: 756500 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso 1.500 g
Longitud de cabeza 140 mm
⌀ del cabezal 70 mm
Longitud de mango 380 mm
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 756500 1500
EAN / GTIN 4039067045255
Número del fabricante 075 H/1500 G

Descripción

Ejecución:

Cabezas de martillo cilíndricas de material en barras de aluminio bonificado. Con mango de madera de nogal negro.

Aplicación:

Para deformación de chapa, trabajos de montaje y de alisado.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra