Hay una alternativa para este artículo

Martillo de madera 90 mm

Número de artículo: 756002 90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud de cabeza 180 mm
    ⌀ del cabezal 90 mm
    Longitud de mango 380 mm
    Peso 1.100 g
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 756002 90
    EAN / GTIN 2050002074507

    Descripción

    Ejecución:

    Cabeza de martillo de madera de haya blanca con planos ligeramente abombados. Un revestimiento metálico fijado a presión evita que la cabeza se reviente. Con mango de madera de fresno.

    Norma:

    DIN 7462 B