Martillo de madera 50 mm

Número de artículo: 756000 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud de cabeza 100 mm
    ⌀ del cabezal 50 mm
    Longitud de mango 280 mm
    Peso 220 g
    Material mango Madera de fresno
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 756000 50
    EAN / GTIN 2050001006271

    Descripción

    Ejecución:

    Cabeza de martillo de madera de haya con planos ligeramente abombados. Un revestimiento metálico fijado a presión evita que la cabeza se reviente. Con mango de madera de fresno.

    Norma:

    similar a DIN 7462 B