Martillo de caucho, blanco. A600

Número de artículo: 755550 A600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cabeza 130 mm
⌀ del cabezal 74 mm
Longitud de mango 380 mm
Peso 750 g
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 755550 A600
EAN / GTIN 4045197720801
Número del fabricante 755550 A600

Descripción

Ejecución:

De caucho tenaz (90 Shore), no elástico; con efecto de impacto de tracción elevada. Los planos usados se pueden mecanizar posteriormente si se desenroscan. Con mango de madera de fresno.
Cuerpo de caucho blanco para un trabajo sin rayado.

Norma:

DIN 5128

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en el n.° 755600.