Tenaza Grip ∙ 260 mm

Número de artículo: 753-2
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
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 753-2
EAN / GTIN 4000896030231
Número del fabricante 753-2
Número L L60140 2891

Descripción

Descripción:

  • Para piezas redondas pequeñas y de trabajo pesadas
  • Mordazas paralelas planas – función de sargento
  • Escotadura en forma de prisma en un lado
  • Estribo deslizante largo
  • Palanca de desbloqueo rápido
  • Superficie: niquelada
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 260 mm
  • Peso neto (kg): 1.11 kg
  • Rango de apertura: 200 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra