{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de cabeza con bocas | 116 mm | |
⌀ de superficies de impacto de los insertos | 40 mm | |
Longitud de mango | 275 mm | |
Longitud total | 330 mm | |
Peso sin bocas | 418 g | |
Color | rojo | |
antirrebote | sí | |
Insertos combinables | sí | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 752510 40G | |
EAN / GTIN | 4045197977007 | |
Número del fabricante | 752510 40G |