Martillo blando con bocas de caucho, negro, ⌀ / material de la carcasa: 40Gmm

Número de artículo: 752500 40G
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ / material de la carcasa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cabeza con bocas 116 mm
⌀ de superficies de impacto de los insertos 40 mm
Longitud de mango 275 mm
Longitud total 330 mm
Peso sin bocas 418 g
Color negro
antirrebote
Insertos combinables
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 752500 40G
EAN / GTIN 4045197976598
Número del fabricante 752500 40G
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Martillo blando con amortiguación de impacto e insertos funcionales extraíbles para el uso como martillo blando normal. Estable carcasa de dos partes en fundición de precisión de acero bonificado de alta calidad. Insertos combinables e intercambiables. Con mango de madera de nogal negro americano, barnizado.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.° 752530 e insertos de recambio en n.° 752540752560.