Tijeras de palanca, versión R, longitud 260 mm

Número de artículo: 75240002
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 75240002
    EAN / GTIN 4018754047024
    Número del fabricante 75240002
    Número L L60010 4176

    Descripción

    Descripción:

    • Con la traducción
    • Apertura automática mediante muelle incorporado
    • Alto rendimiento de corte
    • Hojas de hasta 1,8 mm
    • Láminas de acero inoxidable de hasta 1,2 mm

    Característica:

    • L: 10 1/2 ″
    • Versión: R
    • Longitud [mm): 260 mm
    • Peso: 473 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra