Palanca figura tijeras versión L L.260 mm

Número de artículo: 75240001
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 75240001
EAN / GTIN 4018754047017
Número del fabricante 75240001
Número L L60010 4175

Descripción

Descripción:

  • Con la traducción
  • Apertura automática mediante muelle incorporado
  • Alto rendimiento de corte
  • Hojas de hasta 1,8 mm
  • Láminas de acero inoxidable de hasta 1,2 mm

Característica:

  • L: 10 1/2 ″
  • Versión: L
  • Longitud [mm): 260 mm
  • Peso: 473 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra